SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL1, 3VL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71728BD22
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209858503
Sonepar Artikelnummer
120541044
Hersteller Artikelnummer
8UC71728BD22
Hersteller Typ
8UC7172-8BD22
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71728BD22
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Farbe der Handhabe: rot
- Sichtblende: gelb
- Kompatibel mit Leistungsschaltern: 3VL1, 3VL2, 3VL3
- Für Betätigungwellen: 8x 8mm
- Einfacher Zugang und Bedienung durch die ergonomische Gestaltung.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die auffällige Farbgestaltung.
- Kompatibilität mit mehreren Leistungsschaltern erhöht die Vielseitigkeit.
Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL1, 3VL2, 3VL3 für Betätigungwellen 8x 8mm
Der Türantrieb 8UC7 bietet eine praktische und visuell ansprechende Lösung für die Betätigung von Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


