SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL1, 3VL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71218BD15
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.372 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681569
Sonepar Artikelnummer
120591508
Hersteller Artikelnummer
8UC71218BD15
Hersteller Typ
8UC7121-8BD15
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71218BD15
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.372 kg
- Farbe: Rot (Handhabe), Gelb (Sichtblende)
- Kompatibilität: Leistungsschalter 3VL1, 3VL2, 3VL3
- Betätigungswelle: 6x6 mm
- Einfacher und schneller Zugriff auf die Leistungsschalter.
- Klare Sichtbarkeit dank der gelben Sichtblende.
- Ermöglicht eine ergonomische Handhabung durch die rote Handhabe.
Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL1, 3VL2, 3VL3 für Betätigungswellen 6x 6mm
Der Türantrieb 8UC7 ist eine praktische Handhabungslösung für die Leistungsschalter 3VL1, 3VL2 und 3VL3, optimiert für Betätigungswellen von 6x6 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


