Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL7, 3VL8

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL7, 3VL8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC73248BD44

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.178 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209681668

Sonepar Artikelnummer

120591518

Hersteller Artikelnummer

8UC73248BD44

Hersteller Typ

8UC7324-8BD44

Hersteller Artikel Nr.:

8UC73248BD44

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.178 kg

    Türantrieb 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb für Leistungsschalter 3VL7, 3VL8

    Der Türantrieb 8UC7 mit roter Handhabe und gelber Sichtblende ist für die optimale Bedienung von Leistungsschaltern der Typen 3VL7 und 3VL8 konzipiert.

    Technische Details:

    • Farbe der Handhabe: Rot
    • Farbe der Sichtblende: Gelb
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VL7 und 3VL8

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Sichtbarkeit und Bedienbarkeit von Leistungsschaltern.
    • Ermöglicht eine einfache und sichere Verwendung durch die farblichen Kennzeichnungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie