SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe TI-grey/blau grün Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73131BB30
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.941 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681675
Sonepar Artikelnummer
120591514
Hersteller Artikelnummer
8UC73131BB30
Hersteller Typ
8UC7313-1BB30
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73131BB30
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.941 kg
- Für Lasttrennschalter 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57
- Inklusive Verlängerungswelle 300mm lang
- Quadratisches Profil 10 x 10 mm
- Mit Kupplungsmitnehmer
- Erleichtert die Bedienung von elektrischen Schaltungen
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Verlängerungswelle
Türantrieb 8UC7 Handhabe TI-grey/blau grün Sichtblende hellgrau
Der Türantrieb 8UC7 ermöglicht eine effiziente und benutzerfreundliche Steuerung von Lasttrennschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


