SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey/blaugrün BAS Sichtblende grau Handhabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC74141FG44
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.084 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681712
Sonepar Artikelnummer
120591522
Hersteller Artikelnummer
8UC74141FG44
Hersteller Typ
8UC7414-1FG44
Hersteller Artikel Nr.:
8UC74141FG44
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.084 kg
- Farbe: Ti-grey/blaugrün
- Handhabe einseitig
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45
- Geeignet für Schaltwellen mit einem Durchmesser von 12 x 12 mm
- Inklusive grauer Sichtblende
- Einfacher und effektiver Umschaltmechanismus ohne Unterbrechung
- Ergonomisches Design für eine benutzerfreundliche Handhabung
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Vielfältige Anwendungsbereiche durch Kompatibilität mit mehreren Schaltern
Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey/blaugrün
Einseitige Handhabe für Lasttrennschalter, die als Umschalter ohne Unterbrechung fungiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


