SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey, Sichtblende hellgrau für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71626BD22
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.398 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209858497
Sonepar Artikelnummer
120588084
Hersteller Artikelnummer
8UC71626BD22
Hersteller Typ
8UC7162-6BD22
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71626BD22
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.398 kg
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VL1, 3VL2, 3VL3
- Betätigungswellen-Durchmesser: 8 mm
- Neues Design in neuen Farben
- Farbe: Ti-grey (hellgrau)
- Ästhetische Aufwertung durch modernes Design
- Einfache Montage und Austauschbarkeit
- Verbesserte Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für Bedienungen
Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey
Die Sichtblende in hellgrau dient zur Verwendung mit Leistungsschaltern der Serie 3VL1, 3VL2 und 3VL3 und bietet ein neues, ansprechendes Design in modernen Farben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


