SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey, Sichtblende hellgrau für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73146BD44
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681644
Sonepar Artikelnummer
120588090
Hersteller Artikelnummer
8UC73146BD44
Hersteller Typ
8UC7314-6BD44
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73146BD44
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.120 kg
- Farbe: Ti-grey
- Sichtblende: hellgrau
- Kompatibel mit Leistungsschaltern: 3VL7, 3VL8
- Betätigungswellenmaß: 12x12mm
- Einfacher Zugriff und Bedienung durch ergonomisches Design.
- Sichere und zuverlässige Anschlussmöglichkeiten für Leistungsschalter.
- Vielseitige Anwendung durch breite Kompatibilität.
Türantrieb 8UC7
Der Türantrieb 8UC7 ist eine Handhabe in Ti-grey mit einer Sichtblende in hellgrau, die speziell für Leistungsschalter 3VL7 und 3VL8 entwickelt wurde und für Betätigungswellen von 12x12mm geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


