SIEMENS - Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey, Sichtblende hellgrau m. reduziertem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC72626BD26
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.466 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689794
Sonepar Artikelnummer
120588088
Hersteller Artikelnummer
8UC72626BD26
Hersteller Typ
8UC7262-6BD26
Hersteller Artikel Nr.:
8UC72626BD26
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.466 kg
- Farbe: Ti-grey
- Sichtblende: hellgrau
- Reduzierter Toleranzausgleich
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VL4, 3VL5, 3VL6
- Betätigungswellen Größe: 8x8mm
- Einfacher und schneller Einbau durch standardisierte Kompatibilität.
- Verbesserte Sichtbarkeit und Bedienfreundlichkeit dank der hellgrauen Sichtblende.
- Erhöhte Präzision bei der Betätigung durch reduzierten Toleranzausgleich.
Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey
Der Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey bietet eine zuverlässige Sichtblende und ist kompatibel mit Leistungsschaltern 3VL4, 3VL5 und 3VL6 für Betätigungswellen von 8x8mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


