SIEMENS - Türdichtungsrahmen IP30 für Einschubschalter zum Einbau in Schaltschranktür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AP04
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948865545
Sonepar Artikelnummer
120949041
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AP04
Hersteller Typ
3VW9011-0AP04
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AP04
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.260 kg
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VA27 und 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und schnellen Umbau
- RoHS-konform
- Austauschbare Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfaches Nachrüsten der Zubehör- und Ersatzteile
- Flexibilität beim Einsatz und in der Wartung
- Reduzierte Ausfallzeiten durch unkomplizierte Austauschbarkeit
Türdichtungsrahmen IP30 für Einschubschalter
Der Türdichtungsrahmen IP30 dient als Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 und ermöglicht einen flexiblen und einfachen Einbau in Schaltschranktüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


