SIEMENS - Türdichtungsrahmen IP30 Variante MCCB mit Frontdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW97270SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948831045
Sonepar Artikelnummer
120948734
Hersteller Artikelnummer
3VW97270SB10
Hersteller Typ
3VW9727-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VW97270SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg
- IP30 Schutzart
- Für Leistungsschalter 3VA27 (Kipphebel)
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- RoHS-konform
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau
- Zubehör und Ersatzteile sind jederzeit nachrüstbar
- Einfacher Austausch von Komponenten ohne externe Unterstützung
Türdichtungsrahmen IP30 Variante MCCB mit Frontdrehantrieb
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 und 3WL10 bis 1250A, um eine einfache Integration in Schaltschranktüren zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


