SIEMENS - Türkopplungsdrehantrieb, rot/gelb 48x48 mm, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93435CA
Mit Türverriegelung - Nein
Abschließbar - Ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552217
Sonepar Artikelnummer
120595290
Hersteller Artikelnummer
3LD93435CA
Hersteller Typ
3LD9343-5CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93435CA
Mit Türverriegelung:
Nein
Abschließbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.205 kg
- Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm
- Kupplungsteil mit Welle 300 mm lang, 6x6 mm
- Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3
- Optimum Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitige internationale Approbationen
- Verfügbarkeit für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen wie Drehstrommotoren und Steuer- oder Schaltschränken
- Schnelle und einfache Montage
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielfältige Varianten erhältlich, einschließlich für Gleichstromanwendungen
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb 48x48 mm
Der Türkupplungsdrehantrieb dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Maschinen und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


