SIEMENS - Türkopplungsdrehantrieb, rot/gelb 66x66 mm, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93443CA
Mit Türverriegelung - Nein
Abschließbar - Ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552194
Sonepar Artikelnummer
120595296
Hersteller Artikelnummer
3LD93443CA
Hersteller Typ
3LD9344-3CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93443CA
Mit Türverriegelung:
Nein
Abschließbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.225 kg
- Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm
- Mit Kupplungsteil mit Welle 300 mm lang, 6x6 mm
- Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten in kleinen Maschinen wie Sägen und Pumpen
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb 66x66 mm
Der Türkupplungsdrehantrieb dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


