SIEMENS - Türkopplungsdrehantrieb, schwarz 48x48 mm, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93434CA
Mit Türverriegelung - Nein
Abschließbar - Ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552200
Sonepar Artikelnummer
120595288
Hersteller Artikelnummer
3LD93434CA
Hersteller Typ
3LD9343-4CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93434CA
Mit Türverriegelung:
Nein
Abschließbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.208 kg
- Schwarz, Maße: 48x48 mm
- Frontbefestigung mit Zentrallochbefestigung (22,5 mm)
- Kupplungsteil mit Welle von 300 mm lang, 6x6 mm
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Internationale Approbationen für vielseitigen Einsatz
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar (3LD2)
- Einfacher und schneller Montageprozess für Benutzer
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Montagemöglichkeiten
- Sichere Abschaltung von Lasten, insbesondere in kleinen Maschinen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Türkupplungsdrehantrieb
Der Türkupplungsdrehantrieb ist ein Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3, das für das sichere Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


