SIEMENS - Türkopplungsdrehantrieb, schwarz 66x66 mm, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93442CA
Mit Türverriegelung - Nein
Abschließbar - Ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552187
Sonepar Artikelnummer
120595294
Hersteller Artikelnummer
3LD93442CA
Hersteller Typ
3LD9344-2CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93442CA
Mit Türverriegelung:
Nein
Abschließbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.223 kg
- Schwarz, 66x66 mm
- Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm
- Mit Kupplungsteil mit Welle 300 mm lang, 6x6 mm
- Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3
- Modularer Aufbau und schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Verfügbare Ausführungen für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Türkupplungsdrehantrieb
Der Türkupplungsdrehantrieb ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen, insbesondere für kleine Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


