SIEMENS - Türkupplung 6x6 mm, Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb Welle 6x 6mm, 3LD5 UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19001HA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575919
Sonepar Artikelnummer
120946439
Hersteller Artikelnummer
8UD19001HA00
Hersteller Typ
8UD1900-1HA00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19001HA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Kompatibel mit 3LD5 UL und 3KD0 manuellen Antrieben
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Varianten erhältlich
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Ermöglicht eine intuitive und komfortable Bedienung des Schaltgeräts
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen und Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch die NOT-HALT-Variante
- Individualisierbar mit Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit
- Geeignet für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Türkupplung 6x6 mm
Die Türkupplung 6x6 mm dient als Zubehör für den Türkupplungsdrehantrieb Welle 6x6 mm, um eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


