Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplung 8x 8mm Zubehör für: Welle 8x 8mm, 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5 UL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplung 8x 8mm Zubehör für: Welle 8x 8mm, 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5 UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD19002HA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949420187

Sonepar Artikelnummer

120418233

Hersteller Artikelnummer

8UD19002HA00

Hersteller Typ

8UD1900-2HA00

Hersteller Artikel Nr.:

8UD19002HA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

    Türkupplung 8x 8mm Zubehör für: Welle 8x 8mm

    Die Türkupplung ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Passend für Welle 8x 8mm, 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5 UL
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
    • Optionale Beleuchtungskits erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
    • Flexible Montagemöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten
    • Erhöhte Sicherheit durch abschließbare Handhaben
    • Individualisierbare Lösung für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie