SIEMENS - Türkupplung Größe 8x 8mm, großer Kopf Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19006HA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869527826
Sonepar Artikelnummer
120608085
Hersteller Artikelnummer
8UD19006HA00
Hersteller Typ
8UD1900-6HA00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19006HA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- Großer Kopf für einfache Handhabung
- Kompatibel mit Welle 8x 8mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optional mit Beleuchtungskit
- Bequeme und intuitive Bedienung
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen
- Sicherheit durch diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Individuelle Anpassung durch die Auswahl von Handhabenversionen
- Optimale Integration in das SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA System für alle Anwendungen
Türkupplung Größe 8x 8mm
Die Türkupplung Größe 8x 8mm ist ein Zubehör für den Türkupplungsdrehantrieb, das eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


