SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Betätigungswelle 8x 8mm für Leistungsschalter 3VF2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71223BD22
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.442 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789005
Sonepar Artikelnummer
120607989
Hersteller Artikelnummer
8UC71223BD22
Hersteller Typ
8UC7122-3BD22
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71223BD22
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.442 kg
- Betätigungswelle Durchmesser: 8 mm
- Konstruktion: Baugr. 1
- Handhabe in rot/blaugrün
- Sichtblende: Basic gelb
- Einfacher Zugang und Bedienbarkeit durch die spezielle Handhabe.
- Anpassungsfähige Nutzung für verschiedene Leistungsschalter.
- Funktionale Sichtblende zur schnellen Identifikation.
Türkupplungsdrehantrieb Betätigungswelle 8x 8mm für Leistungsschalter 3VF2 Baugr. 1 Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb
Der Türkupplungsdrehantrieb dient zur Betätigung von Leistungsschaltern der Baugruppe 3VF2 mit einer besonderen Handhabung und Sichtblende.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


