Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb für erschwerte Bedingungen, S2, Handhabe grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb für erschwerte Bedingungen, S2, Handhabe grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29363B

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621074399

Sonepar Artikelnummer

120952302

Hersteller Artikelnummer

3RV29363B

Hersteller Typ

3RV2936-3B

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29363B

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.191 kg

    Türkupplungs-Drehantrieb für erschwerte Bedingungen für Leistungsschalter Baugröße S2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S2
    • Farbe: grau
    • Produkteignung für erschwerte Bedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an verschiedene Umgebungsbedingungen
    • Verbesserte Effizienz und Benutzerfreundlichkeit
    • Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten für höchste Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie