SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29261B
Ausführung des Schaltantriebs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080192
Sonepar Artikelnummer
120945191
Hersteller Artikelnummer
3RV29261B
Hersteller Typ
3RV2926-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29261B
Ausführung des Schaltantriebs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.166 kg
- Baugröße: S00...S3
- Farbe: schwarz
- Welle: 130 mm
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung von Leistungsschaltern.
- Teil des flexiblen SIRIUS Systembaukastens für individuelle Lösungen.
Türkupplungs-Drehantrieb für Leistungsschalter Baugröße S00...S3
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


