SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3,330 mm Welle schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29261K
Ausführung des Schaltantriebs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080215
Sonepar Artikelnummer
120948485
Hersteller Artikelnummer
3RV29261K
Hersteller Typ
3RV2926-1K
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29261K
Ausführung des Schaltantriebs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg
- Baugröße: S00...S3
- Wellenlänge: 330 mm
- Farbe: Schwarz
- Erhöhte Effizienz durch optimierte Antriebstechnik.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten im SIRIUS Systembaukasten.
- Modernes Design, das in jede industrielle Umgebung passt.
Türkupplungs-Drehantrieb für Leistungsschalter Baugröße S00...S3, schwarz 330 mm Welle
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


