Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S3, Handhabe grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S3, Handhabe grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29463B

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621074412

Sonepar Artikelnummer

120946761

Hersteller Artikelnummer

3RV29463B

Hersteller Typ

3RV2946-3B

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29463B

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.491 kg

    Türkupplungs-Drehantrieb für erschwerte Bedingungen für Leistungsschalter Baugröße S3 Handhabe grau

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße S3 für Leistungsschalter
    • Türkupplungs-Drehantrieb
    • Geeignet für erschwerte Bedingungen
    • Handhabe in grau

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Performance in schwierigen Umgebungen
    • Einfache Handhabung und Installation
    • Immer aktuelle Systemlösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie