Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb komplett, schwarz, für 3VL für GM Projekte: gemäß GCCL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb komplett, schwarz, für 3VL für GM Projekte: gemäß GCCL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC62626BD22

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.441 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209577282

Sonepar Artikelnummer

120946477

Hersteller Artikelnummer

8UC62626BD22

Hersteller Typ

8UC6262-6BD22

Hersteller Artikel Nr.:

8UC62626BD22

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.441 kg

    Türkupplungsdrehantrieb komplett, schwarz, für 3VL für GM Projekte

    Der Türkupplungsdrehantrieb dient als wesentlicher Bestandteil für GM Projekte, gemäß GCCL ist die Bestellung von 8UC6262-6BD22 zwingend erforderlich.

    Technische Details:

    • Komplettsystem für Türkupplungsdrehantrieb
    • Farbe: schwarz
    • Kompatibel mit 3VL
    • Erforderliche Bestellnummer: 8UC6262-6BD22

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Integration in GM Projekte
    • Einfacher Bestellprozess durch klare Identifikation der erforderlichen Teile
    • Hochwertige Verarbeitung für Zuverlässigkeit im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie