SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb mit kurzem Kupplungsmitnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71611BD10
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.304 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789012
Sonepar Artikelnummer
120607990
Hersteller Artikelnummer
8UC71611BD10
Hersteller Typ
8UC7161-1BD10
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71611BD10
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.304 kg
- Kupplungsmitnehmer: kurz
- Betätigungswelle: 6x6 mm
- Farbe: Ti-grey/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Reduzierter Toleranzausgleich
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Installation.
- Verbesserte Handhabung durch den kurzen Kupplungsmitnehmer.
- Reduzierte Toleranzen sorgen für präzise Betätigung.
- Attraktives Design mit hellgrauer Sichtblende.
Türkupplungsdrehantrieb mit kurzem Kupplungsmitnehmer und reduz. Toleranzausgleich
Der Türkupplungsdrehantrieb ist für die Betätigung von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern konzipiert und bietet eine effiziente Lösung mit einem kompakten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


