SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb, mit Wellensatz, Welle 8x8mm, Länge 300mm, 5 Teile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92450C
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787001
Sonepar Artikelnummer
120594579
Hersteller Artikelnummer
3LD92450C
Hersteller Typ
3LD9245-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92450C
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.163 kg
- Durchmesser: 8mm
- Länge: 300mm
- Kompatibel mit Schaltern 3LD23/24 und 3LD5 UL
- Ermöglicht eine einfache und sichere Installation von Schaltern.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.
Welle 8x8mm, Länge 300mm, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 und für Haupt-und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für Haupt- und Not-Aus-Schalter, das eine zuverlässige und sichere Verbindung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


