SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb, mit Wellensatz, Welle 8x8mm, Länge 600mm, 5 Teile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92452C
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787018
Sonepar Artikelnummer
120595277
Hersteller Artikelnummer
3LD92452C
Hersteller Typ
3LD9245-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92452C
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.301 kg
- Wellenform: 8x8mm
- Länge: 600mm
- Kompatibel mit 3LD23/24 und 3LD5 UL Schaltern
- Einfache Integration mit bestehenden Schaltern.
- Erhöht die Sicherheit durch Redundanz in NOT-AUS-Systemen.
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz.
Welle 8x8mm, Länge 600mm, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 und für Haupt-und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL
Dieser Welle ist ein Zubehörteil, das speziell für die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 und 3LD5 UL entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


