Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770FK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014621

Sonepar Artikelnummer

120945423

Hersteller Artikelnummer

3VA92770FK25

Hersteller Typ

3VA9277-0FK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92770FK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.619 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung

    Dieses Produkt bietet eine sichere und effiziente Not-Aus-Lösung für Anwendungen mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • IEC IP65 - Schutzart für erhöhte Schutzanforderungen
    • Türverriegelung - Zusätzliche Sicherheit in kritischen Anwendungen
    • Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62
    • Geeignet für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion
    • Komfortable Integration in bestehende Systeme
    • Reduzierung von Ausfallzeiten dank zuverlässiger Technik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie