SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014850
Sonepar Artikelnummer
120950247
Hersteller Artikelnummer
3VA92770FK27
Hersteller Typ
3VA9277-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.652 kg
- Normen: IEC IP65
- Funktion: Not-Aus
- Beleuchtung: Kit 24V DC
- Kompatibilität: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Typ: Zubehör
- Erhöhte Sicherheit durch die Not-Aus-Funktion.
- Robustheit und Schutzklasse IP65 für Verwendung in verschiedensten Umgebungen.
- Benutzerfreundliches Design mit integrierten Beleuchtungselementen.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kompaktleistungsschaltern für flexible Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine sichere Not-Aus-Funktion und erfüllt IEC IP65 Standards, ideal für verschiedene Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


