SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverr. für 3VA57/58/59/67/68/69

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98770FK25
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 3.851 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045198
Sonepar Artikelnummer
121121018
Hersteller Artikelnummer
3VA98770FK25
Hersteller Typ
3VA9877-0FK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98770FK25
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.851 kg
- Schutzart: IP65
- Anwendung: Zubehör für 3VA57/58/59, 3VA67/68/69
- Türverriegelung für erhöhte Sicherheit
- Geeignet für verschiedene industrielle Einsatzbereiche
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion
- Optimale Nutzung in unterschiedlichen Anwendungen
- Robuste Bauweise für langlebige Leistung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung
Das Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung ist ein essentielles Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das Sicherheit und Funktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


