SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012375
Sonepar Artikelnummer
120577407
Hersteller Artikelnummer
3VA91570FK27
Hersteller Typ
3VA9157-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.562 kg
- Schutzart: IP65
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Ausstattung: Türverriegelung
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte Not-Aus-Funktion.
- Flexibilität durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine sichere Not-Aus-Funktion und zahlreiche Anwendungen in Verbindung mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


