SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012924
Sonepar Artikelnummer
120577408
Hersteller Artikelnummer
3VA92570FK27
Hersteller Typ
3VA9257-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.573 kg
- Schutzart: IP65
- Steuerung: Not-Aus-Funktion
- Beleuchtungs-Kit: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Not-Aus-Funktion.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Wetterfester Schutz für den Betrieb in rauen Umgebungen.
- Flexibilität zur Verwendung in zahlreichen Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb dient als Sicherheitslösung bei Anwendungen mit Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


