SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011767
Sonepar Artikelnummer
120577409
Hersteller Artikelnummer
3VA92670FK27
Hersteller Typ
3VA9267-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.644 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Not-Aus mit Türverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Bietet zuverlässigen Schutz in verschiedenen Anwendungen.
- Hohe Strapazierfähigkeit dank IP65-Standard.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine sichere Not-Aus-Lösung mit IP65-Schutzklasse und ist für vielseitige Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


