SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012368
Sonepar Artikelnummer
120577410
Hersteller Artikelnummer
3VA94670FK27
Hersteller Typ
3VA9467-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.723 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Funktion: Not-Aus mit Türverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Robuste Bauweise für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfacher Zugang zu Schaltern durch integriertes Beleuchtungs-Kit.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Systemen.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System.
Das Produkt dient der sicheren und effizienten Bedienung von SENTRON Kompaktleistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


