SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018735
Sonepar Artikelnummer
120944526
Hersteller Artikelnummer
3VA96870FK27
Hersteller Typ
3VA9687-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96870FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.866 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24 V DC
- Zubehör für: 3VA15, 3VA25/26
- Mit Türverriegelung: Ja
- Beleuchtungskit: Inklusive
- Höchste Sicherheit durch Not-Aus-Funktionalität.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit 24 V DC Zubehör für: 3VA15, 3VA25/26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb dient als sicherer und vielseitiger Lösungsansatz für Not-Aus-Anwendungen in Kombination mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


