SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370FK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014652
Sonepar Artikelnummer
120947771
Hersteller Artikelnummer
3VA91370FK25
Hersteller Typ
3VA9137-0FK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370FK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.556 kg
- Schutzart: IP65
- Innenanwendung in Verbindung mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Mit Türverriegelung für zusätzliche Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus Funktion.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Umgebungen.
- Einfacher Zugang zu 3VA - Ein System für maximale Flexibilität.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb dient als Sicherheitslösung für die Steuerung von Schaltgeräten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


