SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015123
Sonepar Artikelnummer
120948633
Hersteller Artikelnummer
3VA91370FK27
Hersteller Typ
3VA9137-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.559 kg
- Schutzart: IP65
- Stromversorgung: 24V DC
- Integration mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Not-Aus-Funktion: Ja
- Türverriegelung: Inklusive
- Hohe Sicherheit durch die Not-Aus-Funktion und Türverriegelung.
- Vielseitige Einsetzbarkeit für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Installation mit direkter Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieser Tür-Not-Aus-Drehantrieb bietet eine sichere und zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


