SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470FK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014638
Sonepar Artikelnummer
120587984
Hersteller Artikelnummer
3VA94470FK25
Hersteller Typ
3VA9447-0FK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470FK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.708 kg
- Schutzart: IP65
- Not-Aus Funktion
- Türverriegelung
- Zubehör passend für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch Notabschaltung
- Zuverlässige Schutzmaßnahmen dank IP65 Zertifizierung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Geeignet für verschiedene Anwendungen im industriellen Umfeld
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus ermöglicht eine sichere und zuverlässige Notabschaltung in IEC-Standards mit IP65 Schutzklasse und Türverriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


