SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470FK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015116
Sonepar Artikelnummer
120950576
Hersteller Artikelnummer
3VA94470FK27
Hersteller Typ
3VA9447-0FK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470FK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.721 kg
- Schutzart: IP65
- Sicherheitseinrichtung: Not-Aus-Funktion
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Türverriegelung: Integriert
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Not-Aus-Funktion.
- Wetterfestes Design geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.
- Einfacher Einsatz als Zubehör für verschiedene Siemens Kompaktleistungsschalter.
- Flexibles System für vielfältige Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb dient als sicheres Abschaltsystem mit Erweiterungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen im Bereich der Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


