Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870FK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018223

Sonepar Artikelnummer

120607960

Hersteller Artikelnummer

3VA96870FK25

Hersteller Typ

3VA9687-0FK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96870FK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.740 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung

    Das Produkt ist ein Sicherheitsantrieb, der für den Einsatz mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern der Baureihe 3VA15/25/26 entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • IP65 Schutzklasse für hohe Wetterbeständigkeit
    • Not-Aus-Funktion für zusätzlichen Sicherheitsschutz
    • Türverriegelung integriert für mehr Sicherheit
    • Kompatibel mit 3VA15/25/26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Mechanismus
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Schutz gegen Umwelteinflüsse durch hohe IP-Schutzklasse
    • Verlässliche Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie