SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570FK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949006008
Sonepar Artikelnummer
120411597
Hersteller Artikelnummer
3VA91570FK25
Hersteller Typ
3VA9157-0FK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570FK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.538 kg
- Schutzart: IP65
- Kombinierbar mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Funktion: Not-Aus mit Türverriegelung
- Anwendung: Für alle Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte Not-Aus-Funktion.
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser dank IP65-Zertifizierung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine Not-Aus-Funktion und ist ideal für den Einsatz in Kombination mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


