SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670FK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005964
Sonepar Artikelnummer
120411601
Hersteller Artikelnummer
3VA94670FK25
Hersteller Typ
3VA9467-0FK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670FK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.697 kg
- Schutzart: IP65
- Not-Aus-Funktion gemäß IEC-Normen
- Geeignet für 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Integrierte Türverriegelung für zusätzliche Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktion
- Robustes Design für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielseitigkeit durch Kompatibilität mit dem 3VA-System
- Einfache Installation und Wartung
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine sichere Not-Aus-Funktion in einem robusten IP65-Gehäuse mit integrierter Türverriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


