SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570FK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006015
Sonepar Artikelnummer
120577406
Hersteller Artikelnummer
3VA92570FK25
Hersteller Typ
3VA9257-0FK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570FK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.577 kg
- Norm: IEC
- Schutzart: IP65
- Türverriegelung integriert
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion und Türverriegelung.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung
Das Türkupplungsdrehantrieb ist eine sichere Lösung für den Not-Aus-Mechanismus bei verschiedenen Anwendungen, gekennzeichnet durch eine IP65-Schutzart und Türverriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


