Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670FK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005957

Sonepar Artikelnummer

120411599

Hersteller Artikelnummer

3VA92670FK25

Hersteller Typ

3VA9267-0FK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92670FK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.642 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung

    Der Türkupplungsdrehantrieb Not-Aus IEC IP65 mit Türverriegelung ist ein Zubehör für 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das eine sichere und zuverlässige Notabschaltung gewährleistet.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Integrierte Türverriegelung für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit durch unmittelbare Not-Aus-Funktion
    • Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen
    • Kompakte Bauweise ermöglicht Flexibilität in der Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie