SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11413AF25
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869549682
Sonepar Artikelnummer
120588093
Hersteller Artikelnummer
8UD11413AF25
Hersteller Typ
8UD1141-3AF25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11413AF25
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.202 kg
- Größe: 100x100
- Welle: 10x10
- Höhe: 300mm
- Handhabe Größe: 100mm
- Zubehör für 3KF Baugr. 3
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Beleuchtungskit optional verfügbar
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen.
- Erhöhte Sicherheit mit der NOT-HALT-Variante.
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Zubehör.
Tuerkupplungsantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


