SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11712AD15
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520650
Sonepar Artikelnummer
120592695
Hersteller Artikelnummer
8UD11712AD15
Hersteller Typ
8UD1171-2AD15
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11712AD15
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.450 kg
- Größe: 75x75
- Welle: 8x8
- 300mm, 0-I
- Komplettgerät Handhabe Größe: 45mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
- Bietet Flexibilität durch verschiedene Montagemöglichkeiten.
- Optimiert die Sicherheit durch NOT-HALT-Variante und Abschließmöglichkeiten.
- Integrierte Beleuchtung verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS ohne Toleranzausgleich Größe 75x 75
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kundenbeschreibung:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


