SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29261C
Ausführung des Schaltantriebs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080208
Sonepar Artikelnummer
120947042
Hersteller Artikelnummer
3RV29261C
Hersteller Typ
3RV2926-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29261C
Ausführung des Schaltantriebs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg
- Baugröße: S00...S3
- Wellenlänge: 130 mm
- Ausführung: NOT-AUS
- Systembaukasten: SIRIUS
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Steuerung.
- Flexibilität durch modulare Bauweise des SIRIUS Systems.
- Einfacher Zugang zu aktuellen Technologien.
Türkupplungs-Drehantrieb NOT-AUS, Baugröße S00...S3 130 mm Welle
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


