Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS,S00...S3, 330 mm Welle

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS,S00...S3, 330 mm Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29261L

  • Ausführung des Schaltantriebs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.239 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080222

Sonepar Artikelnummer

120950659

Hersteller Artikelnummer

3RV29261L

Hersteller Typ

3RV2926-1L

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29261L

Ausführung des Schaltantriebs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.239 kg

    Türkupplungs-Drehantrieb NOT-AUS, Baugröße S00...S3 330 mm Welle

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00...S3
    • Wellenlänge: 330 mm
    • NOT-AUS Funktion verfügbar
    • Kompatibel mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit durch die NOT-AUS Funktion
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank variabler Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie