SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 10x10, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11513AF25
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.237 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525228
Sonepar Artikelnummer
120607999
Hersteller Artikelnummer
8UD11513AF25
Hersteller Typ
8UD1151-3AF25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11513AF25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.237 kg
- Größe: 100x100
- Welle: 10x10
- Länge: 300mm
- Komplettgerät mit Handhabe Größe 140mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 4, 3KF Baugr. 4
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optional mit Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Funktion
- Individuelle Anpassung durch verschiedene Zubehöroptionen
- Geeignet für vielfältige Anwendungen
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100x 100
Der Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


