SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 12x12, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11614AF25
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.357 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525259
Sonepar Artikelnummer
120608002
Hersteller Artikelnummer
8UD11614AF25
Hersteller Typ
8UD1161-4AF25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11614AF25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.357 kg
- Größe: 100x 100
- Welle: 12x 12
- Handhabe Größe: 200mm
- Komplettgerät
- Zubehör für 3KD Baugr. 5 und 3KF Baugr. 5
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexible Installationsmöglichkeiten dank verschiedenen Ausführungen
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Variante
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


