Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 8x8, Test-0-I

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 8x8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD11412AF25

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.102 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869525198

Sonepar Artikelnummer

120607996

Hersteller Artikelnummer

8UD11412AF25

Hersteller Typ

8UD1141-2AF25

Hersteller Artikel Nr.:

8UD11412AF25

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.102 kg

    Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100 x 100

    Der Türkupplungsdrehantrieb dient zur manuellen und komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Größe: 100 x 100
    • Welle: 8 x 8
    • Gesamtlänge: 300mm
    • Komplettgerät mit Handhabe Größe 100mm
    • Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2
    • Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Handhabensvarianten: Standard und NOT-HALT, mit oder ohne Beleuchtungskit

    Kunden Vorteile:

    • Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
    • Flexibilität durch verschiedene Montagemöglichkeiten
    • Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Funktion
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten dank Zubehör und Varianten
    • Effiziente Nutzung in unterschiedlichen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie